›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 21G0,5

Cod. Rexel RR1125021/50
Cod. Produttore 1125021/50
Cod. EAN 4044774563367

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 21
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Struttura: multifiilare flessibile
  • Applicazione: movimentazione frequente
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Affidabilità: prestazioni costanti
  • Serie: OLFLEX CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 21 fili di sezione 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne garantisce affidabilità e prestazioni costanti. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La struttura multifiilare contribuisce a una maggiore flessibilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni che richiedono movimentazione o piegature frequenti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

332 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

21

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

298 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 21G0,5