›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,75

Cod. Rexel RR1125118/250
Cod. Produttore 1125118/250
Cod. EAN 4044777028825

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Numero fili: 18
  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Garantita
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 18 fili da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di conduttività e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una migliore trasmissione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

355 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

298 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,75