›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,5

Cod. Rexel RR1125018/250
Cod. Produttore 1125018/250
Cod. EAN 4044777028689

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Numero fili: 18
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CLASSIC 110 SY
  • Superficie: Ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 18 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni costanti. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo offre una soluzione efficiente per il trasporto sicuro della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

291 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,5