›

OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 2X1,5

Cod. Rexel RR0019710
Cod. Produttore 0019710
Cod. EAN 4044773019995

Informazioni principali

  • Sezione: 2x1,5 mm²
  • Colore: Arancione
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Visibilità: Alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Prestazioni: Affidabili
  • Tipo: Cavo elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 2X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua colorazione arancione non solo lo rende facilmente identificabile, ma offre anche un'ottima visibilità. Con una sezione di 2x1,5 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in vari ambienti. Sperimenta la robustezza e l'affidabilità di OLFLEX CLASSIC.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 2X1,5