›

OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 2X1

Cod. Rexel RR0019700/50
Cod. Produttore 0019700/50
Cod. EAN 4044774546018

Informazioni principali

  • Colore: Arancione
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Resistenza usura: Ottimizzata
  • Affidabilità: Elevata
  • Conducibilità: Trattata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore arancione, costituito da due fili con conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza all'usura, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 2X1