›

OLFLEX CLASSIC 110 LT 4X0,75

Cod. Rexel RR1120733
Cod. Produttore 1120733
Cod. EAN 4044776971320

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110 LT
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Materiale: rame classe 5
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: elettriche
  • Prestazioni: costanti e durature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 LT con conduttore in rame di classe 5 flessibile, composto da 4 fili da 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce ottima conducibilità e resistenza. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità, questo cavo è ideale per impianti che necessitano di prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 LT 4X0,75