›

OLFLEX CLASSIC 110 H 7G6

Cod. Rexel RR10019975/50
Cod. Produttore 10019975/50
Cod. EAN 4044774591407

Informazioni principali

  • Sezione: 6 mm²
  • Conduttore: rame classe 5
  • Fili: 7 sottili
  • Flessibilità: alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Resistenza: corrosione
  • Applicazioni: professionali/domestiche
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame di alta qualità, composto da 7 fili sottili di classe 5 per garantire massima flessibilità e facilità di installazione. La superficie lucida del conduttore assicura un'ottima conducibilità e resistenza alla corrosione. La sezione AWG 10 rende questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance costanti. Progettato per offrire sicurezza e durata nel tempo, è perfetto per impianti elettrici professionali e domestici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

639 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 7G6