›

OLFLEX CLASSIC 110 H 7G6

Cod. Rexel RR10019975/100
Cod. Produttore 10019975/100
Cod. EAN 4044774591414

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttore: rame lucido classe 5
  • Numero fili: 7
  • Sezione: 6 mm²
  • Tipo cavo: flessibile
  • AWG: 10
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Durata: alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile di alta qualità con conduttore in rame lucido di classe 5, composto da 7 fili per garantire massima flessibilità e affidabilità. La dimensione AWG 10 assicura una buona capacità di trasmissione della corrente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni eccellenti in installazioni che necessitano di materiali conduttori robusti e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

639 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 7G6