›

OLFLEX CLASSIC 110 H 5G1

Cod. Rexel RR10019965/100
Cod. Produttore 10019965/100
Cod. EAN 4044774591094

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Affidabilità: Durata nel tempo
  • Serie: CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con 5 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie liscia, garantendo ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica. Progettato per applicazioni industriali, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento sicuro e stabile, grazie alla sua costruzione robusta e alla conformità agli standard di settore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 5G1