›

OLFLEX CLASSIC 110 H 4X1

Cod. Rexel RR10019964/50
Cod. Produttore 10019964/50
Cod. EAN 4044774591049

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 1 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura e sicura
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Prestazioni: Ottima conduzione
  • Sicurezza: Standard elevati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con 4 conduttori da 1 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, con superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo standard elevati di durata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 4X1