›

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G4

Cod. Rexel RR10019950/100
Cod. Produttore 10019950/100
Cod. EAN 4044774590677

Informazioni principali

  • Conduttori: rame flessibile
  • Sezione fili: 4G4 mm²
  • Classe conduttore: 5
  • Dimensioni: AWG 12
  • Superficie fili: lucida
  • Applicazioni: professionali/industriali
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Durata: elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H 4G4 è realizzato con conduttori in rame di alta qualità, noti per la loro eccellente conducibilità elettrica. La classe del conduttore è 5, che indica una struttura flessibile ideale per installazioni che richiedono adattabilità e facilità di posa. Il conduttore è composto da 4 fili con superficie lucida, garantendo un'elevata resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni AWG 12 assicurano una capacità di trasmissione adeguata per diverse applicazioni elettriche, rendendo questo cavo una scelta affidabile per impianti elettrici professionali e industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

268 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G4