›

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G35

Cod. Rexel RR10019856
Cod. Produttore 10019856
Cod. EAN 4044774391670

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4G35
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale resistente: Sì
  • Durata: Lunga
  • Struttura: 4 conduttori
  • Efficienza e sicurezza: Garantite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l OLFLEX CLASSIC 110 H 4G35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori offre una connettività eccellente, mentre la robustezza del design assicura una lunga durata nel tempo. Con il suo profilo versatile, l OLFLEX CLASSIC 110 H 4G35 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

1918 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

26,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G35