›

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G16

Cod. Rexel RR10019849/100
Cod. Produttore 10019849/100
Cod. EAN 4044774588841

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Superficie conduttori: Liscia
  • Funzione: Trasmissione potenza
  • Serie: OLFLEX CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con 4 conduttori di classe elevata, ciascuno con sezione di 16 mm². I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e superficie liscia, garantendo un'eccellente conduttività e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza, questo cavo è ideale per trasmissioni di potenza in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

930 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G16