›

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1

Cod. Rexel RR10019963
Cod. Produttore 10019963
Cod. EAN 4044774391250

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori: 4G1 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza: alta qualità
  • Flessibilità: ottima
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: durevoli
  • Connessione: sicura e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, offre un'ottima resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design a 4 conduttori da 1 mm² assicura una connessione sicura e stabile. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e versatile per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1