›

OLFLEX CLASSIC 110 H 3G2,5

Cod. Rexel RR10019945/100
Cod. Produttore 10019945/100
Cod. EAN 4044774590479

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Superficie: Liscia
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Ottima
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con tre conduttori di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità e superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e flessibilità. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, si distingue per la resistenza meccanica e la facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 3G2,5