›

OLFLEX CLASSIC 110 H 3G1

Cod. Rexel RR10019961/50
Cod. Produttore 10019961/50
Cod. EAN 4044774590912

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale conduttori: rame
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Conduzione: efficiente
  • Durata: prestazioni durature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con conduttori in rame di alta qualità, composto da 3 fili di sezione 1 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una superficie conduttiva ottimale per una conduzione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 3G1