›

OLFLEX CLASSIC 110 H 3G1

Cod. Rexel RR10019961/300
Cod. Produttore 10019961/300
Cod. EAN 4044774590936

Informazioni principali

  • Tipo: 3G1
  • Tensione nominale: 110 V
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Elevata
  • Serie: CLASSIC 110 H
  • Uso: Commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione 3G1 N lo rende ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile e un'ottima flessibilità, OLFLEX CLASSIC 110 H è la scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico sicuro e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 3G1