›

OLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,75

Cod. Rexel RR10019911/100
Cod. Produttore 10019911/100
Cod. EAN 4044774589497

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti standard
  • Resistenza: Alta
  • Conduttività: Buona

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con tre conduttori di sezione 0,75 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica che assicura una buona conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo elevate prestazioni nel trasporto di corrente. La costruzione con tre fili lo rende adatto a impianti elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente e durevole.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,75