›

OLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,75

Cod. Rexel RR10019910/100
Cod. Produttore 10019910/100
Cod. EAN 4044774589442

Informazioni principali

  • Conduttore: rame classe 5
  • Numero fili: 2
  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità, classe 5 flessibile, composto da 2 fili con superficie lucida. Questo cavo è progettato per garantire una buona conduttività e flessibilità, rendendolo adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Le dimensioni specifiche del conduttore sono personalizzate per rispondere a esigenze particolari, offrendo versatilità nell’uso.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

51 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,5 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,75