›

OLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5

Cod. Rexel RR10019900/100
Cod. Produttore 10019900/100
Cod. EAN 4044774589121

Informazioni principali

  • Tipo: 2 fili
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Conduttore: rame classe 5
  • Flessibilità: alta
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR10019900/100 è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità, con classe 5 flessibile che garantisce una notevole adattabilità nelle installazioni. Composto da 2 fili con superficie lucida, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Le dimensioni sono specifiche e adatte a diverse applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per impieghi che richiedono materiali elettrici resistenti e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,1 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5