›

OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1

Cod. Rexel RR10019972/500
Cod. Produttore 10019972/500
Cod. EAN 4044774591346

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 25G1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza usura: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

445 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1