›

OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1

Cod. Rexel RR10019972/50
Cod. Produttore 10019972/50
Cod. EAN 4044774591322

Informazioni principali

  • Tipo: 25G1
  • Tensione nominale: 110 V
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Meccanica e ambientale
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Costruzione: Robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 110 per una connessione sicura e affidabile in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

445 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1