›

OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1

Cod. Rexel RR10019972/1000
Cod. Produttore 10019972/1000
Cod. EAN 4044774591353

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110 H
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 25G1
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Finitura: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti esigenti. Con un design versatile e una finitura professionale, OLFLEX CLASSIC 110 H è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

445 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 25G1