›

OLFLEX CLASSIC 110 H 12G1

Cod. Rexel RR10019969
Cod. Produttore 10019969
Cod. EAN 4044774391304

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Conduttori: 12 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Dimensioni: AWG 12G1
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Serie: CLASSIC
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H con 12 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è rifinita per assicurare una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Le dimensioni AWG sono studiate per un utilizzo versatile in impianti elettrici, offrendo sicurezza e durata. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore flessibile e resistente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

226 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 H 12G1