›

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G

Cod. Rexel RR1121368
Cod. Produttore 1121368
Cod. EAN 4044773624304

Informazioni principali

  • Serie: Classic 110 CY BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5G
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione ambientale: Ottimale
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Riconoscimento fili: Contrassegnati
  • Prestazioni: Costanti e durature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 5 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata resistenza meccanica e protezione ottimale contro le sollecitazioni ambientali. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura prestazioni costanti e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

862 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

384 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G