›

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G

Cod. Rexel RR1121368/100
Cod. Produttore 1121368/100
Cod. EAN 4044776407737

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5G
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Riconoscimento fili: Contrassegnati
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 5 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un trasporto efficiente di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

862 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

384 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G