›

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G

Cod. Rexel RR1121269
Cod. Produttore 1121269
Cod. EAN 4044773624014

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4G
  • Protezione: Robusta e affidabile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Resistenza termica: Alta
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Identificazione fili: Contrassegnati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da 4 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una robusta protezione e ottime prestazioni in ambienti industriali. La sua costruzione assicura una trasmissione efficiente dell’energia con elevata resistenza meccanica e termica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G