›

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G

Cod. Rexel RR1121377
Cod. Produttore 1121377
Cod. EAN 4044773624335

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4G
  • Isolamento: resistente
  • Struttura: robusta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durabilità: elevata
  • Trasmissione energia: efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 4 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre un isolamento resistente e una struttura robusta adatta a diverse applicazioni industriali e civili. La sua costruzione assicura una trasmissione efficiente dell’energia con elevata durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

1370 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

486 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

145,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G