›

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3G

Cod. Rexel RR1121267/100
Cod. Produttore 1121267/100
Cod. EAN 4044774561752

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Conduttori: 3G
  • Colore: Nero
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Ambientale
  • Prestazioni: Ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente protezione contro le influenze ambientali. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a tre conduttori, è ideale per l'uso in impianti elettrici complessi. La sua colorazione nera conferisce un aspetto professionale e discreto.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

224 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3G