›

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 2X

Cod. Rexel RR1121266/100
Cod. Produttore 1121266/100
Cod. EAN 4044774561707

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 2
  • Colore guaina: nero
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Finitura: professionale
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 2 conduttori, questo cavo è realizzato in materiale resistente che offre flessibilità e durata. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

2

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 2X