›

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 12

Cod. Rexel RR1121280/50
Cod. Produttore 1121280/50
Cod. EAN 4044774561998

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 12
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Marcatura fili: Chiara
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Durata: Lunga
  • Costruzione: Robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV con 12 fili principali. Questo cavo garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche grazie alla sua costruzione robusta e al marcaggio chiaro dei fili, ideale per connessioni precise e durature. La qualità dei materiali utilizzati assicura una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse esigenze nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

522 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

328 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

98,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 12