›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7X1,5

Cod. Rexel RR1135907/100
Cod. Produttore 1135907/100
Cod. EAN 4044774570167

Informazioni principali

  • Tipo: 7 fili 1,5 mm²
  • Serie: Classic 110 CY
  • Conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Conduttività: Buona
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 CY con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una buona conduttività e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata, offrendo prestazioni costanti in ambienti diversi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

237 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7X1,5