›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G6

Cod. Rexel RR1135607/50
Cod. Produttore 1135607/50
Cod. EAN 4044774568744

Informazioni principali

  • Sezione fili: 6 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Conduttore: alta qualità
  • Superficie conduttore: liscia
  • Applicazioni: professionali
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 7 fili di sezione 6 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie liscia e classe adatta per applicazioni elettriche professionali. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo ottime prestazioni di conduttività e resistenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

376 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G6