›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G2,5

Cod. Rexel RR1135407/100
Cod. Produttore 1135407/100
Cod. EAN 4044774568379

Informazioni principali

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Resistenza: Ottimale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Installazione: Facile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 7 fili di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente in ambienti industriali e civili. La struttura del conduttore è progettata per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

371 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G2,5