›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,75

Cod. Rexel RR1135107/100
Cod. Produttore 1135107/100
Cod. EAN 4044774566894

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: CLASSIC 110 CY
  • Durata: ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 7 fili di sezione 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni elettriche con necessità di flessibilità e durata, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla composizione e alla struttura ottimizzata del conduttore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

158 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,75