›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,75

Cod. Rexel RR1135107/200
Cod. Produttore 1135107/200
Cod. EAN 4044777029518

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 7 x 0,75 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Materiale isolante: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design innovativo e una costruzione robusta, l'OLFLEX CLASSIC rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

158 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,75