›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 5X1,5

Cod. Rexel RR1135905/50
Cod. Produttore 1135905/50
Cod. EAN 4044774570112

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 5X
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiale: durevole
  • Alta resistenza: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 5X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccellente e una conduzione ottimale. La sua versatilità lo rende ideale per utilizzi industriali e commerciali, assicurando sicurezza e efficienza. Scegli il cavo OLFLEX CLASSIC per un collegamento elettrico sicuro e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

188 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

206 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 5X1,5