›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G2,5

Cod. Rexel RR1135405/50
Cod. Produttore 1135405/50
Cod. EAN 4044774568317

Informazioni principali

  • Conduttori: 5G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: buona
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Uso: installazioni robuste

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY è caratterizzato da cinque conduttori di 2,5 mm² ciascuno, realizzati con materiali di alta qualità e superficie specifica per garantire una trasmissione efficiente e sicura dell'energia elettrica. Questo cavo è progettato per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione robusta e versatile per l'installazione elettrica. La sua struttura assicura una buona flessibilità e resistenza meccanica, ideale per ambienti con esigenze elevate di prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

283 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G2,5