›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1

Cod. Rexel RR1135854/50
Cod. Produttore 1135854/50
Cod. EAN 4044774569918

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale conduttori: rame stagnato
  • Resistenza corrosione: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 4 conduttori in rame stagnato di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie dei conduttori è trattata per assicurare una migliore resistenza alla corrosione e una conduzione ottimale della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un materiale elettrico robusto e durevole, con una struttura a quattro fili che facilita il collegamento e la distribuzione dell’energia elettrica in modo efficiente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1