›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,5

Cod. Rexel RR1135754/300
Cod. Produttore 1135754/300
Cod. EAN 4044774569284

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 4 x 0,5 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Versatile elettrico
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Colore: Pratico e visibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduttività affidabile e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua struttura versatile lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design robusto e una colorazione pratica, l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,5 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,5