›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6

Cod. Rexel RR1135604/50
Cod. Produttore 1135604/50
Cod. EAN 4044774568645

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 110 CY
  • 4 conduttori: 4G6 mm²
  • Alta qualità: materiali resistenti
  • Uso: industriale e commerciale
  • Durata: lunga durata
  • Prestazioni: ottimali
  • Design: versatile e affidabile
  • Sicurezza: efficienza garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua configurazione a 4 conduttori da 6 mm rende questo cavo ideale per usi industriali e commerciali. Con un design versatile e affidabile, OLFLEX CLASSIC 110 CY rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

485 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

316 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6