›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G25

Cod. Rexel RR1135626/100
Cod. Produttore 1135626/100
Cod. EAN 4044775285800

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 4G25 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale isolante: Resistente
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Alta
  • Colore: Distintivo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e sicurezza. La sua struttura a quattro conduttori da 25 mm rende l'OLFLEX CLASSIC ideale per installazioni elettriche complesse. Con una colorazione distintiva, questo cavo non solo si distingue per la sua funzionalità, ma anche per il suo design pratico e versatile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1730 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

26,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

538 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

161,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G25