›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5

Cod. Rexel RR1135304/300
Cod. Produttore 1135304/300
Cod. EAN 4044774567778

Informazioni principali

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con quattro conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un trasporto efficiente della corrente elettrica, mantenendo elevati standard di performance e durata.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5