›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X4

Cod. Rexel RR1135502/100
Cod. Produttore 1135502/100
Cod. EAN 4044774568478

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x4 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Buona conducibilità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Applicazioni: Elettriche sicure
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Durata: Affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY è composto da due conduttori con sezione da 4 mm² ciascuno, realizzati con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conducibilità elettrica e resistenza meccanica, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. La struttura del cavo è studiata per facilitare l’installazione e garantire flessibilità durante l’uso.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

247 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

11,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

228 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X4