Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135218
Cod. Produttore
1135218
Cod. EAN
4044773097177

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 18G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY 18G1 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 18 fili, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono materiali elettrici resistenti e performanti, offrendo una soluzione sicura e duratura per il trasporto di corrente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

418 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C