›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,75

Cod. Rexel RR1135812/300
Cod. Produttore 1135812/300
Cod. EAN 4044774569703

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 12x0,75 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione meccanica: Ottimale
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità eccezionale e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando una trasmissione sicura dell'energia elettrica. OLFLEX CLASSIC è sinonimo di affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

247 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,75