›

OLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,5

Cod. Rexel RR1135762/50
Cod. Produttore 1135762/50
Cod. EAN 4044774569390

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Impiantistica elettrica
  • Struttura: Robusta
  • Prestazioni: Ottime elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 12 conduttori da 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, offrendo una struttura robusta e una classe di conduttore adatta a molteplici utilizzi nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,5