›

OLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,5

Cod. Rexel RR10035032/100
Cod. Produttore 10035032/100
Cod. EAN 4044774591650

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 3x0,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Struttura: Compatta
  • Trasmissione corrente: Efficiente
  • Serie: CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con tre conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La sua struttura compatta e la classe del conduttore lo rendono adatto a un ampio spettro di utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,5