›

OLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5

Cod. Rexel RR10035068/100
Cod. Produttore 10035068/100
Cod. EAN 4044774592855

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 3 fili
  • Materiale: Rame lucido
  • Flessibilità: Classe 5
  • Dimensione AWG: 16
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: CLASSIC 110 CH
  • Caratteristica: Alta adattabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH è composto da un conduttore in rame di alta qualità con superficie lucida, caratterizzato da una classe 5 di flessibilità che ne garantisce un'elevata adattabilità nelle installazioni. Il conduttore è formato da 3 fili di sezione 1,5 mm² ciascuno, corrispondenti alla dimensione AWG 16, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di posa. Questo prodotto unisce resistenza e flessibilità, risultando perfetto per impianti elettrici che necessitano di materiali durevoli e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5