›

OLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,5

Cod. Rexel RR10035031/100
Cod. Produttore 10035031/100
Cod. EAN 4044774591612

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 3G0,5 mm²
  • Conduttore: Materiale alta qualità
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottima durata
  • Serie: Classic 110 CH
  • Uso: Installazione elettrica
  • Prestazioni: Conduzione efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Classic 110 CH è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con tre fili di sezione 0,5 mm². La superficie del conduttore è progettata per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica in impianti civili e industriali. La combinazione di materiali e design ne fa una scelta sicura e duratura per l’installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,5